| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1574963-BP Herst.-Nr.: 071123 EAN/GTIN: 4045914711235 |
| |
|
| | |
| IWH 071123 1 Set Microfasertuch (L x B) 40 cm x 30 cm
Microfasertuch 3er Set
80% Polyester 20% Polyamid
Aus fein gewebtem, samtartigem Materialen.
Technische Daten: KFZ-Pflegemittel Anwendungsgebiet: Mikrofasertücher,Cockpit-Reinigung,Glas- und Scheibenreiniger,Lack-Reinigung · Produktabmessung, Breite: 30 cm · Produktabmessung, Länge: 40 cm
Lieferumfang: Je 1 Tuch für Cockpit-Pflege, Glasreinigung und Autolackreinigung.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Abmessungen: | (L x B) 40 cm x 30 cm | Produktabmessung, Länge: | 40 cm | Produktabmessung, Breite: | 30 cm | Marke: | IWH | KFZ-Pflegemittel Anwendungsgebiet: | Mikrofasertücher | Cockpit-Reinigung | Glas- und Scheibenreiniger | Lack-Reinigung | Produkt-Art: | Microfasertuch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,63* | € 12,60* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,52* | € 12,90* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 17,99* | € 25,88* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 22,22* | € 32,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 8,52* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|