Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H0 RocoLine (mit Bettung) 42521 Anschlussgleis 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1576027-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     42521
EAN/GTIN:
     9005033425210
Suchbegriffe:
Gleise
roco gleise
gleise
gleise h0
H0 RocoLine (mit Bettung) 42521 Anschlussgleis 1 St.

H0 Roco Line-Anschlussgleis G½

Das beliebte Roco Line Gleis mit Bettung ist wieder da! Das durchdachte Gleissystem mit 2,1 mm Schienenprofil ist trittfest und eignet sich durch seine feste Steckverbindungen im Böschungssockel auch zum schnellen Aufbau auf dem Teppich oder Fußboden quer durch die Wohnung. Auf der Modellbahnanlage entfällt dank der authentischen Gleisbettung das mühevolle Einschottern.

Ausstattung:
Anschlussgleis G½ mit EMV-Entstörglied · Für den Betrieb in Digitalanlagen nicht geeignet.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): G½ mit EMV-Entstörglied (analog) · Baugröße: H0 · Gleisbauart: Anschlussgleis

Lieferumfang:
1 Anschlussgleis.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Roco
Gleisbauart:
Anschlussgleis
Herst.-Teilenr.:
42521
Ausführung (allgemein):
G½ mit EMV-Entstörglied (analog)
Baugröße:
H0
Produkt-Art:
H0 RocoLine (mit Bettung)
Weitere Suchbegriffe: Roco, 42521
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 13,41*
€ 4,00*
ab € 6,76*
€ 13,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,41*
€ 15,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,87*
€ 14,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.