| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1576829-BP Herst.-Nr.: 26104 EAN/GTIN: 4260277265120 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gardigo Tick Remover Set Zeckenpinzette Grün 1 Set
Zecken-Entferner Set
Zum Entfernen von Zecken jeder Größe Risikominimierte Entfernung Zwei verschiedene Hakengrößen
Das Zecken-Entferner Set dient einer risikominimierten und deutlich gesünderen Entfernung der kleinen Blutsauger. Unterwegs in der Natur und es ist es schnell passiert, die Zecken hängen an Mensch und Tier. Oft werden die Parasiten erst entdeckt, wenn Sie sich schon festgebissen haben. Je nach Größe der Zecke schieben Sie den Haken mit der Öffnung voran unter den Zeckenkörper und ziehen die Zecke dann langsam mit einer Drehbewegung heraus. Durch das ergonomische Design werden keine Haare eingeklemmt und mit heraus gezogen. Die Zecke wird beim Entfernen nicht gequetscht, somit ist das Risiko der Übertragung von Krankheiten im Zeckenspeichel stark reduziert. Das Set besteht aus einem großen und einem kleinen Haken und vereinfacht Ihnen das Zecken ziehen ungemein!
Technische Daten: Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Herstellerfarbe: Grün · Weitere technische Daten: Abm. (LxB) 55 x 21 mm, 47 x 8 mm · Stabiler Kunststoff
Lieferumfang: 2 Zecken-Entferner · Anleitung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerfarbe: | Grün | Marke: | Gardigo | Farbe: | grün | Geeignet für... (Innen/Außen): | Innen/Außen | Produkt-Art: | Zeckenpinzette |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: zeckenpinzette, Gardigo, 26104, Tick Remover Set, Zecken, Zeckenzieher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 3,30* | € 6,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,24* | € 6,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 7,49* | € 11,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|