Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1577441 LED bedrahtet Gelb Rechteckig 2 x 5 mm 75 mcd 120 ° 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577441-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
led bedrahtet tru components
TRU COMPONENTS 1577441 LED bedrahtet Gelb Rechteckig 2 x 5 mm 75 mcd 120 ° 20 mA

LED bedrahtet, rechteckig

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Betriebsspannung: 2.3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 2 x 5 mm · Herstellerfarbe: Gelb · LED-Besonderheiten: LED 5 mm · Lichtstärke I(V): 75 mcd · Linsentyp (Details): Rechteckig · Technologie (LEDs): AlGaInP · Wellenlänge: 588 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
TRU COMPONENTS
Wellenlänge:
588 nm
Farbe:
gelb
Gehäuseart (LEDs):
2 x 5 mm
LED-Besonderheiten:
LED 5 mm
Linsentyp (Details):
Rechteckig
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Technologie (LEDs):
AlGaInP
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Lichtstärke I(V):
75 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
2.3 V
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1577441, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
537
50
Frei Haus
ab € 0,0409*
€ 0,0817*
100
€ 4,00*
ab € 0,0509*
€ 0,0817*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0817*
€ 0,0972
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0653*
€ 0,0777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0592*
€ 0,0704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,0688
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0529*
€ 0,063
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,0487
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.