Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1577510 LED bedrahtet Rot Rund 10 mm 325 mcd 50 ° 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577510-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
led bedrahtet tru components
TRU COMPONENTS 1577510 LED bedrahtet Rot Rund 10 mm 325 mcd 50 ° 20 mA

LED bedrahtet 10 mm

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 50 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Betriebsspannung: 2.3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 10 mm · Herstellerfarbe: Rot · LED-Besonderheiten: LED 10 mm · Lichtstärke I(V): 325 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Technologie (LEDs): AlGaInP · Wellenlänge: 628 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
TRU COMPONENTS
Wellenlänge:
628 nm
Farbe:
rot
Gehäuseart (LEDs):
10 mm
LED-Besonderheiten:
LED 10 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Technologie (LEDs):
AlGaInP
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Lichtstärke I(V):
325 mcd
Abstrahlwinkel:
50 °
Betriebsspannung:
2.3 V
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1577510, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
923
30
Frei Haus
ab € 0,0822*
€ 0,1762*
25
€ 4,00*
ab € 0,0822*
€ 0,1762*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1762*
€ 0,2097
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,1602*
€ 0,1906
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1329*
€ 0,1582
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1181*
€ 0,1405
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1157*
€ 0,1377
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,106*
€ 0,126
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1031*
€ 0,1227
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,0978
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 5,286* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.