Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1577805 BNC-Adapter BNC-Stecker - N-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577805-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577805
EAN/GTIN:
     4053199494309
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
TRU COMPONENTS 1577805 BNC-Adapter BNC-Stecker - N-Buchse 1 St.

BNC-Stecker - N-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): BNC-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): N-Buchse · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): Delrin · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
BNC-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
N-Buchse
Marke:
TRU COMPONENTS
Impedanz (Integer):
50 Ω
Herst.-Teilenr.:
1577805
Typ (Hersteller-Typ):
1577805
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Delrin
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
BNC-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: N-Anschluss Adapter, N-Stecker Adapter, n steckverbinder tru components, n steckverbinder, n steckverbinder stecker, 04053199494309, TRU COMPONENTS, 1577805, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,69*
Lager 102
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 4,70*
8 Tage
24
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,00*
€ 29,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.