Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1579390 N-Adapter N-Stecker - N-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1579390-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1579390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
TRU COMPONENTS 1579390 N-Adapter N-Stecker - N-Buchse 1 St.

N-Stecker - N-Buchse

Standard-Koax-Steckverbinder mit Schraubverschluss für höhere Anforderungen. Besonders geeignet zum Einbau in der Nachrichten und Funktechnik.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): N-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): N-Buchse · Frequenz (max.): 4 GHz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Steckverbinder-Bauform: Adapter, gewinkelt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
N-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
N-Buchse
Frequenz (max.):
4 GHz
Marke:
TRU COMPONENTS
Impedanz (Integer):
50 Ω
Herst.-Teilenr.:
1579390
Typ (Hersteller-Typ):
1579390
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| gewinkelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
N-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: n steckverbinder tru components, n steckverbinder, n steckverbinder stecker, 02050004910643, 04053199498802, 2050004910643, TRU COMPONENTS, 1579390
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,41*
€ 14,56*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 14,57*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 21,10*
€ 29,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.