Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SC-PM250EG-S Stereoanlage Bluetooth®, CD, USB, 2 x 10 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1580857-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SC-PM250EG-S
EAN/GTIN:
     5025232785858
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage
Panasonic SC-PM250EG-S Stereoanlage Bluetooth®,CD,USB, 2 x 10 W Silber

Panasonic SC-PM250EG-S Stereoanlage

Ausgangsleistung: 20 W RMS
Musik per Bluetooth abspielen
CD-Player
USB-Eingang

Micro HiFi System
Ganz gleich, ob Pop-Marathon, Metal-Orkan oder Klassik-Konzert – das Micro HiFi System PM250 gibt den Ton an. Neben traditionellen Musikquellen wie CD oder Radio stehen ebenfalls eine Bluetooth Schnittstelle sowie ein USB Eingang zur Verfügung. Mit dem kompakten PM250 - wahlweise in schwarz oder silber – steht Ihrem individuellen Musikgenuss nichts mehr im Wege.

Ausstattung:
20 Watt (RMS) Ausgangsleistung · Musik bequem per Bluetooth abspielen · Kompaktes Musik CD System · Radio mit RDS · USB-Eingang für komfortable Musikwiedergabe · Uhr mit Timerfunktion.

Technische Daten:
Abmessungen (Standlautsprecher): 139 x 224 x 136 mm · Anzahl Speicherplätze: 30 · Ausgangsleistung (LOV): 2 x 10 W · Funktionen (HiFi): Bluetooth®,CD,USB · Gewicht: 1.1 kg · Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 184 mm · Produktabmessung, Höhe: 123 mm · Produktabmessung, Tiefe: 228 mm · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): USB · Unterstützte Wiedergabeformate: CD, CD-R, CD-RW, MP3

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 184 x 123 x 228 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
228 mm
Produktabmessung, Höhe:
123 mm
Produktabmessung, Breite:
184 mm
Unterstützte Wiedergabeformate:
CD|ツ| CD-R|ツ| CD-RW|ツ| MP3
Marke:
Panasonic
Farbe:
grau
Funktionen (HiFi):
Bluetooth® | CD | USB
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
USB
Ausgangsleistung (LOV):
2 x 10 W
Anzahl Speicherplätze:
30
Abmessungen (Standlautsprecher):
139 x 224 x 136 mm
Gewicht:
1.1 kg
Produkt-Art:
Stereoanlage
Weitere Suchbegriffe: panasonic hifi-anlage, hifi-anlagen, Panasonic, SC-PM250EG-S, Kompaktanlage, Hifi Anlage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 85,77*
€ 109,24*
Frei Haus
ab € 89,29*
€ 113,60*
Frei Haus
ab € 87,24*
€ 113,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,04*
€ 117,06*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 94,59*
€ 121,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
615F-CMB-S
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.