Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1580952 Pfosten-Steckverbinder mit Zugentlastung Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 8 Anzahl Reihen: 2 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1580952-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1580952
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
TRU COMPONENTS 1580952 Pfosten-Steckverbinder mit Zugentlastung Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 8 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Polzahl Gesamt 8
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Nennspannung: 500 V/AC · Nennstrom: 1 A · Pole: 8 · Polzahl Gesamt: 8 · Polzahl je Reihe: 4 · Produktabmessung, Breite: 15.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 14.84 mm · Produktabmessung, Länge: 6.9 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Zugentlastung · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 6.9 x 15.6 x 14.84 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
14.84 mm
Produktabmessung, Länge:
6.9 mm
Produktabmessung, Breite:
15.6 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Polzahl Gesamt:
8
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Zugentlastung
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Herst.-Teilenr.:
1580952
Typ (Hersteller-Typ):
1580952
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
500 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
4
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste
Anzahl Reihen:
2
Pole:
8
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 1,78*
Lager 102
261
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,79*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,38*
€ 12,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120552
ab € 0,32*
Sonstiges
k.A.
HT-214
ab € 22,58*
Sonstiges
TRU Components
1580991
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.