Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MSK-106 Krokodilklemmen-Set Steckanschluss 2 mm Rot, Schwarz, Gelb, Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1581698-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MSK-106
EAN/GTIN:
     4016139310435
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
krokodilklemme blau rot gelb grün
abgreifklemme
VOLTCRAFT MSK-106 Krokodilklemmen-Set Steckanschluss 2 mm Rot,Schwarz,Gelb,Blau,Grün,Weiß

Krokodilklemmen für 2 mm Stecker MSK-106, 6er Pack

Zum Aufstecken auf Messspitzen
Belastbar bis 30 V/AC, 60 V/DC, 1 A
Rot,Schwarz,Gelb,Blau,Grün,Weiß

Zu messende Elemente können einfach und sicher kontaktiert werden. Damit bleiben die Hände für andere Aufgaben frei. Das Set besteht aus 6 Krokodielklemmen. Zum Aufstecken an 2 mm Messspitzen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 2 mm · Buchsen-Ø: 2 mm · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz,Gelb,Blau,Grün,Weiß · Klemmbereich max.: 10 mm · Nennspannung: 30 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 1 A · Produktabmessung, Länge: 57 mm

Lieferumfang:
Krokodilklemme Schwarz,Krokodilklemme Rot,Krokodilklemme Blau,Krokodilklemme Gelb,Krokodilklemme Grün,Krokodilklemme Weiß

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz | Gelb | Blau | Grün | Weiß
Produktabmessung, Länge:
57 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Industrieware:
Ja
Farbe:
rot | schwarz | gelb | blau | grün | weiß
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 2 mm
Isolierungsart:
Vollisoliert
Typ (Hersteller-Typ):
MSK-106
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
30 V/AC | 60 V/AC
Klemmbereich max.:
10 mm
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Buchsen-Ø:
2 mm
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Krokodilklemmen-Set
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot, VOLTCRAFT, MSK-106, krokoklemmen, kroko klemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,34*
€ 12,56*
Lager 102
176
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,26*
€ 12,57*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,71*
€ 28,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,57*
€ 14,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,37667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.