Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Z-Diode TC-ZPD13 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 13 V Leistung (max) P(TOT) 517 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1581903-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
TRU COMPONENTS Z-Diode TC-ZPD13 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 13 V Leistung (max) P(TOT) 517 mW

Zener-Diode 500 mW

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DO-35 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TRU · Impedanz (Numeric): 9 Ω · Impedanz Referenz: 5 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 517 mW · Montageart: Durchsteckmontage · Rest-Sperrstrom: 40 mA · Zener-Spannung: 13 V · Zener-Spannung (max.): 14.1 V · Zener-Spannung (min.): 12.4 V · Zener-Spannung Toleranz: +5 %,-5 %

Hinweis:
Die 500 mW Z-Diode Typ "ZPD..." ist vollwertiger Ersatz für die Typen: BZX 83.../BZY 88.../BZX 55 .../ZX 71 .../BZX 79... (Beispiel: BZX83C2V7 = ZPD 2,7).
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Marke:
TRU COMPONENTS
Konfiguration:
einfache Diode
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-35
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TRU
Typ (Hersteller-Typ):
TC-ZPD13
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Durchsteckmontage
Impedanz (Numeric):
9 Ω
Impedanz Referenz:
5 mA
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Leistung (max) P(TOT):
517 mW
Rest-Sperrstrom:
40 mA
Zener-Spannung:
13 V
Zener-Spannung (max.):
14.1 V
Zener-Spannung (min.):
12.4 V
Zener-Spannung Toleranz:
+5 % | -5 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: z diode, TRU COMPONENTS, 1581903, TC-ZPD13, z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0103*
€ 0,0161*
Lager 102
221
150
Frei Haus
ab € 0,0205*
€ 0,0308*
10 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0458*
€ 0,1175*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,0308*
€ 0,0367
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0293*
€ 0,0349
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,033
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0259*
€ 0,0308
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0252*
€ 0,03
pro Stück
ab 2250000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.