Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Z-Diode TC-Z1SMA36 Gehäuseart (Halbleiter) DO-214AC Zener-Spannung 36 V Leistung (max) P(TOT) 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1582179-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
TRU COMPONENTS Z-Diode TC-Z1SMA36 Gehäuseart (Halbleiter) DO-214AC Zener-Spannung 36 V Leistung (max) P(TOT) 1 W

Z-Diode

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AC · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TRU · Impedanz (Numeric): 40 Ω · Impedanz Referenz: 5 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 1 W · Montageart: Oberflächenmontage · RangeSpecAttr_EnergyEfficiency2021: +150 °C · Rest-Sperrstrom: 26 mA · Zener-Spannung: 36 V · Zener-Spannung (max.): 38 V · Zener-Spannung (min.): 34 V · Zener-Spannung Toleranz: +5 %,-5 %

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Marke:
TRU COMPONENTS
Konfiguration:
einfache Diode
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-214AC
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TRU
Typ (Hersteller-Typ):
TC-Z1SMA36
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Oberflächenmontage
Impedanz (Numeric):
40 Ω
Impedanz Referenz:
5 mA
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Leistung (max) P(TOT):
1 W
Rest-Sperrstrom:
26 mA
Zener-Spannung:
36 V
Zener-Spannung (max.):
38 V
Zener-Spannung (min.):
34 V
Zener-Spannung Toleranz:
+5 % | -5 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: z diode, TRU COMPONENTS, 1582179, TC-Z1SMA36, z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0724*
€ 0,1107*
Lager 102
1785
30
Frei Haus
ab € 0,0724*
€ 0,1253*
8 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,126*
€ 0,327*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1253*
€ 0,1491
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1187*
€ 0,1413
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1174*
€ 0,1397
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0978*
€ 0,1164
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0919*
€ 0,1094
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,0862
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,759* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.