Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Laborbuchse Stift-Ø: 4 mm Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1582249-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
TRU COMPONENTS Laborbuchse Stift-Ø: 4 mm Rot 1 St.


Rot

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Stift-Ø: 4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Herst.-Teilenr.:
1582249
Typ (Hersteller-Typ):
1582249
Stift-Ø:
4 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Laborbuchse
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, 04053199503223, 02050004921991, 2050004921991, TRU COMPONENTS, 1582249
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 9,68*
1
€ 4,00*
ab € 6,92*
€ 10,47*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 7,46*
€ 10,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.