Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 800-330-Bag Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil Schwarz 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1586415-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
TRU COMPONENTS 800-330-Bag Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil Schwarz 10 St.

Klett-Kabelverbinder

(L x B) 110 mm x 11 mm
Schwarz

Klett-Kabelbinder für unzählige Anwendungsmöglichkeiten bei Netzteilen, elektronischen Kleingeräten, Kopfhörern, Computerperipherie usw.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Bündeln
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
538815
Typ (Hersteller-Typ):
800-330-Bag
Produkt-Art:
Klettkabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder schwarz, klett kabelbinder, TRU COMPONENTS, 1586415, 800-330-Bag, Klett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,91*
€ 12,25*
Lager 102
82
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 12,27*
8 Tage
82
€ 6,99*
ab € 19,66*
€ 26,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,27*
€ 14,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,56*
€ 13,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.