Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1586614 TC-V7477XC-203 Strangkühlkörper 11 K/W (L x B x H) 38.1 x 35 x 12.7 mm TO-220, TOP-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1586614-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586614
EAN/GTIN:
     4064161298078
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper
TRU COMPONENTS 1586614 TC-V7477XC-203 Strangkühlkörper 11 K/W (L x B x H) 38.1 x 35 x 12.7 mm TO-220,TOP-3,SOT-32

Strangkühlkörper V7477

Kühlkörper mit Lötstiften für Gehäusebauformen TO 220/TOP 3/SOT 32.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: mit Lötstifte · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)): TO-220,TOP-3,SOT-32 · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.7 mm · Produktabmessung, Länge: 38.1 mm · Wärmewiderstand R(th): 11 K/W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 38.1 x 35 x 12.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
12.7 mm
Produktabmessung, Länge:
38.1 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)):
TO-220 | TOP-3 | SOT-32
Kühlkörper-Besonderheiten:
mit Lötstifte
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
TC-V7477XC-203
Wärmewiderstand R(th):
11 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Strangkühlkörper
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050004951127, TRU COMPONENTS, 1586614, TC-V7477XC-203, kühlkörper
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,58*
Lager 102
339
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,60*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,53*
€ 16,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.