Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1587515 Wippschalter TC-R13-66A-02 250 V/AC 6 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587515-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587515
EAN/GTIN:
     4064161298252
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus
wippenschalter
TRU COMPONENTS 1587515 Wippschalter TC-R13-66A-02 250 V/AC 6 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.

Wippenschalter 250 V/AC 6 A

Wippenschalter für "Snap in Montage". Zulassungen: UL, VDE, CSA. Staubgeschützt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Aufdruck-Motiv: 0/I · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Frontplatten-Ausschnitt: 19.4 x 13 mm · Frontplatten-Stärke: 2 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Isolations-Widerstand: 100 MΩ/500 V/DC · Kontakt-Widerstand: 50 mΩ · Material: Polyamid · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 6 A · Spannungs-Festigkeit: 1500 V/AC 1 min · Weitere technische Daten: Optionaler Frontplatten-Ausschnitt (bei Frontplatten-Stärke): 19,8 x 13,0 mm (2 - 3 mm)

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
0/I
Material:
Polyamid
Frontplatten-Ausschnitt:
19.4 x 13 mm
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
TC-R13-66A-02
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Isolations-Widerstand:
<Min/> 100 MΩ/500 V/DC
Kontakt-Widerstand:
<Max/> 50 mΩ
Frontplatten-Stärke:
2 mm
Spannungs-Festigkeit:
1500 V/AC 1 min
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter tru components, TRU COMPONENTS, 1587515, TC-R13-66A-02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,30*
Lager 102
4742
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,31*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,75*
€ 5,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587817
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.