Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1587519 Wippschalter TC-R13-66L-02 LED 24V/DC 250 V/AC 6 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587519-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587519
EAN/GTIN:
     4064161298290
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus
wippenschalter
TRU COMPONENTS 1587519 Wippschalter TC-R13-66L-02 LED 24V/DC 250 V/AC 6 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.

Wippenschalter 250 V/AC 6 A

Spannung Leuchtmittel: 24 V

Wippenschalter für "Snap in Montage". Zulassungen: UL, VDE, CSA. Staubgeschützt.

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Punktbeleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz,Rot · Frontplatten-Ausschnitt: 19.4 x 13 mm · Frontplatten-Stärke: 2 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Leuchtfarben: Rot · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Polyamid · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 6 A · Weitere technische Daten: Optionaler Frontplatten-Ausschnitt (bei Frontplatten-Stärke): 19,8 x 13,0 mm (2 - 3 mm) · Spannung Leuchtmittel: 24 V

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz | Rot
Marke:
TRU COMPONENTS
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Rot
Beleuchtungsart:
Punktbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Material:
Polyamid
Frontplatten-Ausschnitt:
19.4 x 13 mm
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
TC-R13-66L-02 LED 24V/DC
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Frontplatten-Stärke:
2 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter tru components, 02050004951288, TRU COMPONENTS, 1587519, TC-R13-66L-02 LED 24V/DC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,87*
Lager 102
503
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,88*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,32*
€ 19,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587817
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.