Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1587681 TC-R13-36A2-05 Kippschalter 250 V/AC 3 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587681-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587681
EAN/GTIN:
     4064161298993
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter ein-aus 1-polig
hebelschalter
TRU COMPONENTS 1587681 TC-R13-36A2-05 Kippschalter 250 V/AC 3 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.

Kippschalter

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 12.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Nickel · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Polzahl: 1 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 3 A

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Nickel
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
TC-R13-36A2-05
Einbau-Durchmesser:
12.2 mm
Polzahl:
1
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter ein aus, 02050004955712, TRU COMPONENTS, 1587681, TC-R13-36A2-05, Einbauschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 3,94*
Lager 102
731
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,96*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,57*
€ 9,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587684
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.