Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1587691 TC-R13-405D-05 Kippschalter 250 V/AC 6 A 2 x Ein/Aus/Ein rastend/0/rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587691-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587691
EAN/GTIN:
     4064161299020
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein aus ein
hebelschalter
TRU COMPONENTS 1587691 TC-R13-405D-05 Kippschalter 250 V/AC 6 A 2 x Ein/Aus/Ein rastend/0/rastend 1 St.

Kippschalter 250 V/AC 6 A

Mit abgeflachten Seiten zur Frontplattenarretierung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 18 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Frontplatten-Stärke: 5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend/0/rastend · Isolations-Widerstand: min. DC 500 V/DC/100 MΩ · Kontakt-Widerstand: max. 50 mΩ · Polzahl: 2 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Kunststoffhebel · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Ein/Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 6 A · Spannungs-Festigkeit: 1500 V/AC/60 s · Weitere technische Daten: Rahmen: Polyamid · Lötanschlüsse: Messing versilbert · Zulassungen: CSA

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Kunststoffhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend/0/rastend
Schaltstellung:
2 x Ein/Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
TC-R13-405D-05
Einbau-Durchmesser:
18 mm
Polzahl:
2
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Isolations-Widerstand:
min. DC 500 V/DC/100 MΩ
Kontakt-Widerstand:
max. 50 mΩ
Frontplatten-Stärke:
5 mm
Spannungs-Festigkeit:
1500 V/AC/60 s
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig, 02050004955811, TRU COMPONENTS, 1587691, TC-R13-405D-05, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 3,95*
Lager 102
623
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,97*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,59*
€ 9,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.