Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-R13-24B1-05 GN Drucktaster 250 V/AC 1.5 A 1 x Ein/(Aus) tastend Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587880-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587880
EAN/GTIN:
     4064161300054
Suchbegriffe:
Drucktaster
Miniaturtaster
tru components miniaturtaster
drucktaster
TRU COMPONENTS TC-R13-24B1-05 GN Drucktaster 250 V/AC 1.5 A 1 x Ein/(Aus) tastend Grün 1 St.

Miniatur-Taster 250 V/AC 1,5 A

kleine Bauform

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 7.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Grün · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Isolations-Widerstand: min. 100 MΩ (500 V/DC) · Knopf-Ø: 6 mm · Kontakt-Widerstand: max. 50 mΩ · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Plattenstärke (max.): 4 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.6 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Aus) · Schaltstrom (max.): 1.5 A

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
5.6 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger erhaben
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Aus)
Typ (Hersteller-Typ):
TC-R13-24B1-05 GN
Einbau-Durchmesser:
7.2 mm
Plattenstärke (max.):
4 mm
Schaltstrom (max.):
1.5 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Isolations-Widerstand:
min. 100 MΩ (500 V/DC)
Kontakt-Widerstand:
max. 50 mΩ
Knopf-Ø:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 7,2 mm, TRU COMPONENTS, 1587880, TC-R13-24B1-05 GN, miniatur drucktaster 10 ampere, miniatur druckschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,65*
Lager 102
1832
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,66*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,34*
€ 17,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.