Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-R13-901 Schnurschalter Schwarz 1 x Aus/Ein 3 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1588031-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Wippenschalter
Wippschalter
schnurschalter schwarz
TRU COMPONENTS TC-R13-901 Schnurschalter Schwarz 1 x Aus/Ein 3 A 1 St.

Schnur-Zwischenschalter 250 V/AC 3 A

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: 0/I · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 3 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
0/I
Material:
Polyamid
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
TC-R13-901
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Produkt-Art:
Schnurschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schnurschalter, tru components schnurschalter, TRU COMPONENTS, 1588031, TC-R13-901
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,20*
€ 5,51*
Lager 102
1149
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,52*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,04*
€ 13,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.