Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch Feldbahn 8070 N Feldbahn-Set (ohne Antrieb) Fertigmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1588725-BP
Hersteller:
     Busch Feldbahn
Herst.-Nr.:
     8070
EAN/GTIN:
     4001738080704
Suchbegriffe:
04001738080704
Busch Feldbahn
8070
Busch Feldbahn 8070 N Feldbahn-Set (ohne Antrieb) Fertigmodell

N Feldbahn-Set (ohne Antrieb)

Vorbildgerechte Ausgestaltung

Lok und Wagen sind Standmodelle ohne Antrieb und Kupplungen. Mit den beiliegenden Gleisen (nicht steckbar) lassen sich die unterschiedlichsten Gleisbilder mit Neben- und Ausweichgleisen gestalten.

Ausstattung:
Länge Lokomotive: 19 mm · Länge Kipplore: 15 mm · Kipploren ohne Funktion.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Thema (Modellbahn): Im Bahnverkehr

Lieferumfang:
1 Lokomotive "Gmeinder 15/18" · 4 Kipploren · 18 gerade Gleise · 16 gebogene Gleise · 6 Ausgleichbögen · 3 Weichen links · 3 Weichen rechts.

Weitere Informationen:
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigmodell
Thema (Modellbahn):
Im Bahnverkehr
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Feldbahn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 38,04*
€ 51,32*
€ 4,00*
ab € 32,28*
€ 59,73*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 46,46*
€ 59,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.