Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1589697 Pfosten-Steckverbinder mit Zugentlastung Rastermaß: 2 mm Polzahl Gesamt: 44 Anzahl Reihen: 2 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1589697-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1589697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
TRU COMPONENTS 1589697 Pfosten-Steckverbinder mit Zugentlastung Rastermaß: 2 mm Polzahl Gesamt: 44 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Pfosten-Steckverbinder RM 2 mm

Polzahl Gesamt 44
Anzahl Reihen 2
Industrieware Nein
Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBT · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 44 · Polzahl je Reihe: 22 · Produktabmessung, Breite: 4.20 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.20 mm · Produktabmessung, Länge: 49.30 mm · Rastermaß: 2 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Zugentlastung · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 49.30 x 4.20 x 5.20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
5.20 mm
Produktabmessung, Länge:
49.30 mm
Produktabmessung, Breite:
4.20 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
44
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Zugentlastung
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
1589697
Typ (Hersteller-Typ):
D05-44 BSA1-G
Nennstrom:
1 A
Rastermaß:
2 mm
Polzahl je Reihe:
22
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
PBT
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, tru components pfosten-steckverbinder, pfosten steckverbinder, raster 2,0 leiterplattensteckverbinder, TRU COMPONENTS, 1589697, D05-44 BSA1-G, wannenbuchse, wannenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,12*
Lager 102
227
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,13*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,00*
€ 23,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.