Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q2 Power 1.100220 Reiseadapter Welt nach Süd Afrika


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590153-BP
Hersteller:
     Q2 Power
Herst.-Nr.:
     1.100220
EAN/GTIN:
     7640167560523
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Q2 Power 1.100220 Reiseadapter Welt nach Süd Afrika

Reiseadapter Welt nach Süd Afrika

Weltreiseadapter, Stecker: Süd-Afrika, Kupplung: Australien/China, Grossbritannien, USA, Schweiz, Italien, Eurostecker Typ26, Voltage: 100 - 250V, Ampere: 10A, Farbe: weiss, grün, grau

Technische Daten:
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Australien,China,Italien,Schweiz,Grossbritannien,USA · Reiseziele - Land: Südafrika

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Grün | Grau
Marke:
Q2 Power
Farbe:
weiß | grün | grau
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Australien | China | Italien | Schweiz | Grossbritannien | USA
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Australien|ツ| China|ツ| Grossbritannien|ツ| Italien|ツ| Schweiz|ツ| USA
Reiseziele - Land:
Südafrika
Reiseziel - Land:
Südafrika
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, reiseadapter q2 power universal, netzadapter, universal netzadapter, Q2 Power, 1.100220, Welt nach Süd Afrika, Weltreisestecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,64*
€ 16,92*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 11,50*
€ 16,94*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 26,29*
€ 35,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.