Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teapo KSH107M063S1A5G15K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5 mm 100 µF 63 V 20 % (Ø x H) 8 mm x 15 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590477-BP
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSH107M063S1A5G15K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Teapo KSH107M063S1A5G15K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 3.5 mm 100 µF 63 V 20 % (Ø x H) 8 mm x 15 mm 1 St.

Elektrolyt-Kondensatoren Serie SH

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Lebensdauer: 2000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 63 V · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Rastermaß: 3.5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 8 mm x 15 mm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Marke:
Teapo
Lebensdauer:
2000 h
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
KSH107M063S1A5G15K
Nennspannung:
63 V
Rastermaß:
3.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
100 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0612*
€ 0,0901*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0709*
€ 0,1148*
Lager 102
595
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,1312*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,24*
€ 27,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1312*
€ 0,1561
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1195*
€ 0,1422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1132*
€ 0,1347
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,107*
€ 0,127
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,0936*
€ 0,1114
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,936* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.