Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBZ 14364 N Kleinbekohlungsanlage ohne Wasserkran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1591472-BP
Hersteller:
     MBZ-Modellbahnzubehör
Herst.-Nr.:
     14364
EAN/GTIN:
     4250528716778
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
MBZ 14364 N Kleinbekohlungsanlage ohne Wasserkran

N Kleinbekohlungsanlage ohne Wasserkran

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Bausatz einer Kleinbekohlungsanlage ohne Antrieb. Karton Lasergraviert und -geschnitten. Unbemalt.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Kleinbekohlungsanlage ohne Wasserkran · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Lasercutbausatz · Produktabmessung, Breite: 49 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 103 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 103 x 49 x 68 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Länge:
103 mm
Produktabmessung, Breite:
49 mm
Modellausführung (Modellbahn):
Lasercutbausatz
Ausführung (allgemein):
Kleinbekohlungsanlage ohne Wasserkran
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, 04250528716778, MBZ, 14364
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,63*
€ 20,94*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 15,72*
€ 20,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 27,23*
€ 35,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.