| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1591473-BP Herst.-Nr.: 14481 EAN/GTIN: 4250528720980 |
| |
|
| | |
| MBZ 14481 N Sandschuppen
N Sandschuppen
Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs
Sandschuppen. Bausatz aus Karton. Lasergraviert und -geschnitten. Sandschuppen mit Aufenthaltsraum. BW Berlin Ostbahnhof 1920. Unbemalt.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Sandschuppen · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Lasercutbausatz · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 83 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 83 x 40 x 27 mm | Produktabmessung, Höhe: | 27 mm | Produktabmessung, Länge: | 83 mm | Produktabmessung, Breite: | 40 mm | Modellausführung (Modellbahn): | Lasercutbausatz | Ausführung (allgemein): | Sandschuppen | Baugröße: | N | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,66* | € 23,55* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,66* | € 23,56* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,79* | € 39,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|