Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

MBZ 16364 Z Kleinbekohlungsanlage ohne Wasserkran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1591481-BP
Hersteller:
     MBZ-Modellbahnzubehör
Herst.-Nr.:
     16364
EAN/GTIN:
     4250528716785
Suchbegriffe:
Gebäude Spur Z
Z Bahnhöfe Bahngebäude
Z Stadt und Dorf
Z-Gebäude
MBZ 16364 Z Kleinbekohlungsanlage ohne Wasserkran

Z Kleinbekohlungsanlage ohne Wasserkran

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Bausatz einer Kleinbekohlungsanlage ohne Antrieb. Karton Lasergraviert und -geschnitten. Unbemalt.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Kleinbekohlungsanlage ohne Wasserkran · Baugröße: Z · Modellausführung (Modellbahn): Lasercutbausatz · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 49 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 36 x 49 mm
Produktabmessung, Höhe:
49 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Marke:
MBZ
Modellausführung (Modellbahn):
Lasercutbausatz
Ausführung (allgemein):
Kleinbekohlungsanlage ohne Wasserkran
Baugröße:
Z
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: 04250528716785, MBZ, 16364
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,35*
€ 16,76*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 12,14*
€ 16,77*
8 Tage
7
€ 6,99*
ab € 29,05*
€ 36,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.