Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1592765 TC-DL360203 Kabelbinder 360 mm 9 mm Natur mit Doppelkopf, UV-stabilisiert 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1592765-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1592765
EAN/GTIN:
     4016139320878
Suchbegriffe:
Doppelkopfbinder
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
TRU COMPONENTS 1592765 TC-DL360203 Kabelbinder 360 mm 9 mm Natur mit Doppelkopf,UV-stabilisiert 100 St.

Doppelverschlussbinder

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 103 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Natur · Kabelbinder-Besonderheiten: mit Doppelkopf,UV-stabilisiert · Kabelbinder-Breite: 9 mm · Kabelbinder-Länge: 360 mm · Material: Polyamid 6.6 · Mindest-Haltekraft: 534 N · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Außen

Lieferumfang:
100 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Ja
Kabelbinder-Besonderheiten:
mit Doppelkopf | UV-stabilisiert
Farbe:
braun
Verzahnung:
Außen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
1592765
Typ (Hersteller-Typ):
TC-DL360203
Kabelbinder-Länge:
360 mm
Kabelbinder-Breite:
9 mm
Mindest-Haltekraft:
534 N
Bündel-Ø (max.) (Details):
103 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder polyamid, TRU COMPONENTS, 1592765, TC-DL360203, Befestigungsbinder, Kabelbündelung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,33*
€ 19,18*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 19,19*
6 Tage
29
€ 6,99*
ab € 29,77*
€ 40,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,19*
€ 22,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,74*
€ 22,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,62*
€ 20,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,64*
€ 19,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,58*
€ 18,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1283* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.