Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1592904 TC-KTV145203 Knotenband 145 mm 2 mm Natur mit Doppelkopf 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1592904-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1592904
EAN/GTIN:
     4016139321806
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
Kabelbinder
TRU COMPONENTS 1592904 TC-KTV145203 Knotenband 145 mm 2 mm Natur mit Doppelkopf 100 St.

Doppelkopf-Knotenband, lösbar

Einfach zu installierendes und wieder zu öffnendes Knotenband. 2 Einführöffnungen ermöglichen ein Schlaufen des Binders und somit ein paralleles Bündeln.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 45 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Natur · Kabelbinder-Besonderheiten: mit Doppelkopf · Kabelbinder-Breite: 2 mm · Kabelbinder-Länge: 145 mm · Material: Polyamid 6.6 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verzahnung: Außen

Lieferumfang:
100 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Ja
Kabelbinder-Besonderheiten:
mit Doppelkopf
Farbe:
braun
Verzahnung:
Außen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
1592904
Typ (Hersteller-Typ):
TC-KTV145203
Kabelbinder-Länge:
145 mm
Kabelbinder-Breite:
2 mm
Bündel-Ø (max.) (Details):
45 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Knotenband
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: blitzbinder braun, blitzbinder, kabelbinder polyamid, TRU COMPONENTS, 1592904, TC-KTV145203, Befestigungsbinder, Kabelbündelung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,47*
€ 9,87*
Lager 102
165
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 9,89*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,12*
€ 22,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0674* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.