Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-HC0L203 Befestigungssockel schraubbar 1593053 Bündel-Ø-Bereich 9 mm (max) Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593053-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
TRU COMPONENTS TC-HC0L203 Befestigungssockel schraubbar 1593053 Bündel-Ø-Bereich 9 mm (max) Weiß 1 St.

Befestigungssockel schraubbar

Weiß
Befestigungssockel
schraubbar
Bündel-Ø-Bereich 9 mm (max)

Einfache Installation durch Schrauben. Das Satteldesign garantiert größte Stabilität.

Technische Daten:
Befestigungsart: schraubbar · Bündel-Ø (max.): 9 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polyamid 6.6 · Montage-Ø (max.): 5.20 mm · Montage-Ø (min.): 5.20 mm · Produktabmessung, Breite: 9.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Brandschutzeigenschaften: Entspricht UL94 V2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
19 mm
Produktabmessung, Breite:
9.5 mm
Passend für (Details):
Kabelbinder bis 5 mm Breite
Bündel-Ø-Bereich:
9 mm (max)
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Material:
Polyamid 6.6
Befestigungsart:
schraubbar
Herst.-Teilenr.:
1593053
Typ (Hersteller-Typ):
TC-HC0L203
Bündel-Ø (max.):
9 mm
Montage-Ø (max.):
5.20 mm
Montage-Ø (min.):
5.20 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0611*
€ 0,0808*
Lager 102
904
20
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,0972*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0972*
€ 0,1157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,073*
€ 0,087
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,0807
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,0779
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0629*
€ 0,0749
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,944* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.