Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-HC1203 Befestigungssockel schraubbar 1593055 Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593055-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
TRU COMPONENTS TC-HC1203 Befestigungssockel schraubbar 1593055 Weiß 1 St.

Befestigungssockel schraubbar

Weiß
Befestigungssockel
schraubbar


Einfache Installation durch Schrauben. Das Satteldesign garantiert größte Stabilität.

Technische Daten:
Befestigungsart: schraubbar · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Polyamid 6.6 · Montage-Ø (max.): 3.50 mm · Montage-Ø (min.): 3.50 mm · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Passend für (Details):
Kabelbinder bis 5|ツ|1 mm Breite
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Material:
Polyamid 6.6
Befestigungsart:
schraubbar
Herst.-Teilenr.:
1593055
Typ (Hersteller-Typ):
TC-HC1203
Montage-Ø (max.):
3.50 mm
Montage-Ø (min.):
3.50 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0509*
€ 0,0674*
Lager 102
10082
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,1071*
6 Tage
100
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 137,87*
€ 169,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,1071*
€ 0,1274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0935*
€ 0,1113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0909*
€ 0,1082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0836*
€ 0,0995
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0797*
€ 0,0948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0774*
€ 0,0921
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0674*
€ 0,0802
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 1,6065* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.