Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-MC1203 Kabelmarkierer Montage-Art: Kabelbinder Beschriftungsfläche: 32 x 11 mm Natur 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593120-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-MC1203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
TRU COMPONENTS TC-MC1203 Kabelmarkierer Montage-Art: Kabelbinder Beschriftungsfläche: 32 x 11 mm Natur 1 St.

Kabelmarkierer

Eine einfache und sichere Lösung, um Kabel zu Beschriften. Das passende Etikett wird einfach eingelegt und die Klappe geschlossen. Die Klappe rastet ein, eine dauerhafte Beschriftung ist gewährleistet.

Technische Daten:
Beschriftungsflächen-Breite: 11 mm · Beschriftungsflächen-Länge: 32 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Natur · Kabelkennzeichnungs-Besonderheiten: mit Verschlusskappe · Material: Polyethylen · Montage-Art: Kabelbinder · Produktabmessung, Breite: 11.5 mm · Produktabmessung, Länge: 32.6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Beschriftungsfläche:
32 x 11 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Ja
Kabelkennzeichnungs-Besonderheiten:
mit Verschlusskappe
Farbe:
braun
Material:
Polyethylen
Montage-Art:
Kabelbinder
Typ (Hersteller-Typ):
TC-MC1203
Beschriftungsflächen-Länge:
32 mm
Beschriftungsflächen-Breite:
11 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelmarkierer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung selbstbeschriften, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, TRU COMPONENTS, TC-MC1203, Befestigungstechnik, Schrumpfprodukte, Kabelbearbeitung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,32*
Lager 102
252364
5
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.