Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1593157 TC-KSPR6BK203 Spiralschlauch 2.50 bis 15 mm Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593157-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
TRU COMPONENTS 1593157 TC-KSPR6BK203 Spiralschlauch 2.50 bis 15 mm Schwarz Meterware

Spiralschlauch

Schwarz
Bündel-Ø (max.): 15 mm

Zur schnellen Kabelbündelung.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 15 mm · Bündel-Ø (min.): 2.50 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelschlauch-Besonderheiten: halogenfrei · Material: Polyethylen · Max. Liefermenge am Stück: 30 m

Lieferumfang:
Meterware

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Bündel-Ø-Bereich:
2.50 bis 15 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Kabelschlauch-Besonderheiten:
halogenfrei
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen
Herst.-Teilenr.:
1593157
Typ (Hersteller-Typ):
TC-KSPR6BK203
Bündel-Ø (max.):
15 mm
Bündel-Ø (min.):
2.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
30 m
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 30m, kabelschlauch, tru components kabelschlauch, 02050004981353, TRU COMPONENTS, 1593157, TC-KSPR6BK203, Kabelschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1762
2
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,78*
10
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 6 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 400 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
ab 60000 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,40* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 1,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.