Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1593164 TC-KSP15203 Spiralschlauch 12 bis 35 mm Farblos Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593164-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
TRU COMPONENTS 1593164 TC-KSP15203 Spiralschlauch 12 bis 35 mm Farblos Meterware

Spiralschlauch

Farblos
Bündel-Ø (max.): 35 mm

Zur schnellen Kabelbündelung.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 35 mm · Bündel-Ø (min.): 12 mm · Herstellerfarbe: Farblos · Kabelschlauch-Besonderheiten: halogenfrei · Material: Polyethylen · Max. Liefermenge am Stück: 30 m

Lieferumfang:
Meterware

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Farblos
Bündel-Ø-Bereich:
12 bis 35 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Kabelschlauch-Besonderheiten:
halogenfrei
Farbe:
weiß
Material:
Polyethylen
Herst.-Teilenr.:
1593164
Typ (Hersteller-Typ):
TC-KSP15203
Bündel-Ø (max.):
35 mm
Bündel-Ø (min.):
12 mm
Max. Liefermenge am Stück:
30 m
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 30m, kabelschlauch, tru components kabelschlauch, 02050004981421, TRU COMPONENTS, 1593164, TC-KSP15203, Kabelschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,72*
€ 1,06*
Lager 102
293
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,22*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,97*
€ 12,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.