Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1593167 TC-KSPR19BK203 Spiralschlauch 15 bis 50 mm Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593167-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593167
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
TRU COMPONENTS 1593167 TC-KSPR19BK203 Spiralschlauch 15 bis 50 mm Schwarz Meterware

Spiralschlauch

Schwarz
Bündel-Ø (max.): 50 mm

Zur schnellen Kabelbündelung.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 50 mm · Bündel-Ø (min.): 15 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelschlauch-Besonderheiten: halogenfrei · Material: Polyethylen · Max. Liefermenge am Stück: 30 m

Lieferumfang:
Meterware

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Bündel-Ø-Bereich:
15 bis 50 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Kabelschlauch-Besonderheiten:
halogenfrei
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen
Herst.-Teilenr.:
1593167
Typ (Hersteller-Typ):
TC-KSPR19BK203
Bündel-Ø (max.):
50 mm
Bündel-Ø (min.):
15 mm
Max. Liefermenge am Stück:
30 m
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tru components kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 30m, TRU COMPONENTS, 1593167, TC-KSPR19BK203, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
272
1
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 2,02*
5
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,02*
€ 2,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.