Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1593175 TC-CRR28P203 Wellrohr Schwarz 28 mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593175-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr
TRU COMPONENTS 1593175 TC-CRR28P203 Wellrohr Schwarz 28 mm Meterware

Kabelschutzschlauch, gesplittet

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 34 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 28 mm · Material: Polypropylen · Wellrohr-Besonderheiten: nachträglicher Kabelschutz,längs geschlitzt

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Innen-Durchmesser:
28 mm
Farbe:
schwarz
Wellrohr-Besonderheiten:
nachträglicher Kabelschutz | längs geschlitzt
Material:
Polypropylen
Herst.-Teilenr.:
1593175
Typ (Hersteller-Typ):
TC-CRR28P203
Außen-Durchmesser:
34 mm
Max. Liefermenge am Stück:
50 m
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wellrohr
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, tru components wellrohr, wellrohr, TRU COMPONENTS, 1593175, TC-CRR28P203, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1014
1
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,99*
5
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 2,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,39*
€ 2,84
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,08*
€ 2,48
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,02*
€ 2,40
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.