Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1593176 TC-CRR35P203 Wellrohr Schwarz 34.90 mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593176-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050004981544
TRU COMPONENTS
1593176
TC-CRR35P203
TRU COMPONENTS 1593176 TC-CRR35P203 Wellrohr Schwarz 34.90 mm Meterware

Kabelschutzschlauch, gesplittet

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 42 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 34.90 mm · Material: Polypropylen · Wellrohr-Besonderheiten: nachträglicher Kabelschutz,längs geschlitzt

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innen-Durchmesser:
34.90 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
nachträglicher Kabelschutz | längs geschlitzt
Material:
Polypropylen
Herst.-Teilenr.:
1593176
Typ (Hersteller-Typ):
TC-CRR35P203
Außen-Durchmesser:
42 mm
Max. Liefermenge am Stück:
50 m
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 250 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,40*
€ 5,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,77*
€ 4,49
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,16*
€ 3,76
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,91*
€ 3,46
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.