Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1593177 TC-CRR48P203 Wellrohr Schwarz 47.50 mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593177-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
1593177
TC-CRR48P203
Kabelschutz
TRU COMPONENTS 1593177 TC-CRR48P203 Wellrohr Schwarz 47.50 mm Meterware

Kabelschutzschlauch, gesplittet

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 54.50 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 47.50 mm · Material: Polypropylen · Wellrohr-Besonderheiten: nachträglicher Kabelschutz,längs geschlitzt

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innen-Durchmesser:
47.50 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
nachträglicher Kabelschutz | längs geschlitzt
Material:
Polypropylen
Herst.-Teilenr.:
1593177
Typ (Hersteller-Typ):
TC-CRR48P203
Außen-Durchmesser:
54.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
50 m
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 250 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,89*
€ 5,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.