Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1593182-BP Herst.-Nr.: 1593182 EAN/GTIN: 4016139322667 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TRU COMPONENTS 1593182 TC-MX-KLT25BK203 Spiralschlauch 25 mm (max) Schwarz 5 m
Spiralschlauch
Schwarz Bündel-Ø (max.): 25 mm
Technische Daten: Bündel-Ø (max.): 25 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelschlauch-Besonderheiten: halogenfrei · Material: Polypropylen
Lieferumfang: 5 Meter Schlauch & Einführwerkzeug
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 5 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Bündel-Ø-Bereich: | 25 mm (max) | Marke: | TRU COMPONENTS | Kabelschlauch-Besonderheiten: | halogenfrei | Farbe: | schwarz | Material: | Polypropylen | Herst.-Teilenr.: | 1593182 | Typ (Hersteller-Typ): | TC-MX-KLT25BK203 | Bündel-Ø (max.): | 25 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Spiralschlauch | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |