Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-MGT-150BK203 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 150 mm x 12 mm Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593228-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
TRU COMPONENTS TC-MGT-150BK203 Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 150 mm x 12 mm Schwarz 1 St.

Klett-Kabelbinder

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Bündeln · Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 150 mm x 12 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Klett-Eigenschaft:
zum Bündeln
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
1593228
Typ (Hersteller-Typ):
TC-MGT-150BK203
Produkt-Art:
Klettkabelbinder
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, kabelbinderklett schwarz, klett kabelbinder, tru components klettkabelbinder, TRU COMPONENTS, 1593228, TC-MGT-150BK203, Klett, Klettprodukte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2120
3
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,97*
10
€ 4,00*
ab € 0,55*
€ 0,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.