Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech 1593786 Steckdosenleiste 3fach Weiß Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593786-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1593786
EAN/GTIN:
     4016139324593
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Basetech 1593786 Steckdosenleiste 3fach Weiß Schutzkontakt 1 St.

3fach Steckdosenleiste mit 4,8 m Zuleitung

Kabellänge 4,80 m

Ob Fernsehgerät, Stereoanlage oder Computer-Netz. Steckdosen sind nur selten in ausreichender Zahl vorhanden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 4.80 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 275 mm · Steckdosen-Anzahl: 3

Weitere Informationen:
Kabellänge:
4.80 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
275 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Basetech
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3fach
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, 04016139324593, Basetech, 1593786, Tischverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,36*
€ 10,18*
Lager 102
546
1
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 10,19*
8 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 11,54*
€ 16,03*
1
€ 3,50*
ab € 22,08*
€ 30,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.