Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Trimmgewicht (L x B x H) 19 x 12 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1594269-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C9831
EAN/GTIN:
     4056534037445
Suchbegriffe:
04056534037445
Pichler
C9831
Pichler Trimmgewicht (L x B x H) 19 x 12 x 3 mm

Trimmgewicht 5 Gramm (30)

Selbstklebend. Bestens geeignet zum Auswiegen von Modellflugzeugen und -booten.

Ausstattung:
Trimmgewicht mit 30 Einheiten je 5 g
5 g Gewichte einfach mit Schere abtrennbar
Bleifreie Gewichte
Abmessungen ca. 19 x 12 x 3mm pro Stück

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 19 x 12 x 3 mm
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
19 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Pichler
Produkt-Art:
Trimmgewicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
86
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 8,08*
€ 4,00*
ab € 5,27*
€ 8,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.