Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson PC4-HE-01P-13-00AH-50 Sicherungsklemme 8.2 mm Schrauben Schwarz 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1595207-BP
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     PC4-HE-01P-13-00AH-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsreihenklemme
sicherungsreihenklemme
Degson PC4-HE-01P-13-00AH-50 Sicherungsklemme 8.2 mm Schrauben Schwarz 50 St.

Sicherungsklemme

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 24 · Abisolierlänge (max.): 8 mm · Abisolierlänge (min.): 8 mm · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Reihen: 1 · Bemessungs-Stoßspannung: 6 kV · Gewicht: 18.00 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Ja · Klemmenbreite: 8.2 mm · Nennspannung: 800 · Nennstrom: 6.3 A · Passend für (Details): DIN-Hutschienen NS 35/7,5,NS 35/15 und NS 32,Sicherungen 5x20 mm ohne und mit Kennmelder · Polzahl: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produktabmessung, Breite: 8.20 mm · Produktabmessung, Höhe: 56.10 mm · Produktabmessung, Länge: 72.50 mm · Verschmutzungsgrad: 3 · max. Querschnitt flexibel: 1.5 mm² · max. Querschnitt starr: 1.5 mm² · min. Querschnitt flexibel: 0.2 mm² · min. Querschnitt starr: 0.2 mm²

Hinweis:
Die Sicherung wird mit der Schraubkappe in die Klemme eingesetzt. Geschlossenes Gehäuse. Keine Deckel erforderlich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 72.50 x 8.20 x 56.10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
56.10 mm
Produktabmessung, Länge:
72.50 mm
Produktabmessung, Breite:
8.20 mm
Passend für (Details):
DIN-Hutschienen NS 35/7|ツ|5 | NS 35/15 und NS 32 | Sicherungen 5x20 mm ohne und mit Kennmelder
Nennstrom - gerundet:
6.3 A
Marke:
Degson
Industrieware:
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
PC4-HE-01P-13-00AH-50
Typ (Hersteller-Typ):
PC4-HE-01P-13-00AH-50
Nennstrom:
6.3 A
Nennspannung:
800
AWG max.:
12
AWG min.:
24
Klemmenbreite:
8.2 mm
max. Querschnitt flexibel:
1.5 mm²
min. Querschnitt flexibel:
0.2 mm²
max. Querschnitt starr:
1.5 mm²
min. Querschnitt starr:
0.2 mm²
Polzahl:
1
Polzahl je Reihe:
1
Abisolierlänge (max.):
8 mm
Abisolierlänge (min.):
8 mm
Bemessungs-Stoßspannung:
6 kV
Anzahl Reihen:
1
Verschmutzungsgrad:
3
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
18.00 g
Produkt-Art:
Sicherungsklemme
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Degson, PC4-HE-01P-13-00AH-50, Reihenklemmen, DIN-Rail, Schraubklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,77*
€ 155,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,49*
€ 154,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,41*
€ 148,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,42*
€ 139,73
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 116,74*
€ 138,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,25*
€ 120,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.