Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 5.08 mm 2EDGKD-5.08-02P-14-00AH-100 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1595261-BP
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     2EDGKD-5.08-02P-14-00AH-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckerteil für Leiterplatten
Stiftgehäuse
degson stiftgehäuse
stiftgehäuse
Degson Stiftgehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 5.08 mm 2EDGKD-5.08-02P-14-00AH-100 100 St.

Steckerteil

Inhalt: 100 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 26 · Abisolierlänge (max.): 10.00 mm · Anschluss (Bauelemente): Federklemme,Stecker · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 66 UL 94V-0 · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Ja · Kontaktmaterial: Phosphorbronze verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Breite: 10.16 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.00 mm · Produktabmessung, Länge: 23.70 mm · Querschnitt (max.): 2.5 mm² · Querschnitt (min.): 1 mm² · Rastermaß: 5.08 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Drahtschutz · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 23.70 x 10.16 x 15.00 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
15.00 mm
Produktabmessung, Länge:
23.70 mm
Produktabmessung, Breite:
10.16 mm
Passend für (Details):
2EDGRC-5.08-02P-14-00AH | 2EDGVC-5.08-02P-14-00AH
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Degson
Industrieware:
Ja
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
grün
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Drahtschutz
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme | Stecker
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
2EDGKD-5.08-02P-14-00AH-100
Typ (Hersteller-Typ):
2EDGKD-5.08-02P-14-00AH-100
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
12
AWG min.:
26
Rastermaß:
5.08 mm
Querschnitt (max.):
2.5 mm²
Polzahl je Reihe:
2
Abisolierlänge (max.):
10.00 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze verzinnt
Querschnitt (min.):
1 mm²
Gehäuse-Material:
PA 66 UL 94V-0
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Degson, 2EDGKD-5.08-02P-14-00AH-100, steckbar, Federkraftklemmen, Federklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,86*
€ 81,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,71*
€ 80,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,86*
€ 77,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,04*
€ 72,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 60,61*
€ 72,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,82*
€ 61,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.