Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 2411.631 Kabelverschraubung M25 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1595674-BP
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2411.631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25
kabelverschraubung
Rittal 2411.631 Kabelverschraubung M25 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Kabelverschraubugen Serie SZ Polyamid

Technische Daten:
Außengewinde: M25 · Gewinde-Länge: 8 mm · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Klemm-Ø (max.): 17 mm · Klemm-Ø (min.): 10 mm · Material: Polyamid · Produktabmessung, Höhe: 35.5 mm · Schutzart: IP68 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
35.5 mm
Marke:
Rittal
Schutzart:
IP68
Farbe:
grau
Außengewinde:
M25
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
2411.631
Typ (Hersteller-Typ):
2411.631
Klemm-Ø (max.):
17 mm
Klemm-Ø (min.):
10 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04028177820753, 02050005017563, Rittal, 2411.631
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 1,39*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,40*
Lager 102
191
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,30*
8 Tage
100
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,25*
€ 3,30*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,84*
€ 19,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.