Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 159599 Gerade Schraubhaken 60 mm Stahl galvanisch verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-159599-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     159599
EAN/GTIN:
     4053199307104
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken 21x60mm
schraubhaken
TOOLCRAFT 159599 Gerade Schraubhaken 60 mm Stahl galvanisch verzinkt 100 St.

Gerade Schraubhaken

Artikel 88137 Stahl galvanisch verzinkt Gerade Schraubhaken Typ 4, mit Holzschrauben-Gewinde Abmessung: 60 x 4,8 x 13

Technische Daten:
Maßangaben: l x d x D 60 x x · Produktabmessung, Länge: 60 mm

Lieferumfang:
100x Gerade Schraubhaken .

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
l x d x D 60 x x
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Maßangaben:
l x d x D 60 x x
Marke:
TOOLCRAFT
Material (Details):
Stahl galvanisch verzinkt
Ausführung (allgemein):
Gerade Schraubhaken
Produkt-Art:
Schraubhaken
Weitere Suchbegriffe: 04053199307104, TOOLCRAFT, 159599
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 25,06*
€ 34,96*
€ 4,00*
ab € 25,09*
€ 34,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,96*
€ 41,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,53*
€ 41,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,03*
€ 39,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,54*
€ 37,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,38*
€ 36,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,50*
€ 35,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,06*
€ 29,82
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2506* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.