Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CS Cameron Sino CS-SBA150SL Kopfhörer-Akku ersetzt Original-Akku (Original) BA150, BA151, BA152 2.4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1596445-BP
Hersteller:
     CS Cameron Sino
Herst.-Nr.:
     CS-SBA150SL
EAN/GTIN:
     4038338030488
Suchbegriffe:
Akku für Funkkopfhörer
Batterie für Funkkopfhörer
Funkkopfhörer-Akku
Funkkopfhörer-Batterie
CS Cameron Sino CS-SBA150SL Kopfhörer-Akku ersetzt Original-Akku (Original) BA150,BA151,BA152 2.4 V 60 mAh

Ersatzakku für Kopfhörer

Leistungsstarker Ersatzakku für Kopfhörer .

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Gewicht: 9 g · Kapazität (mAh, Ah): 60 mAh · Passend für: Sennheiser A200,Sennheiser Audioport A200,Sennheiser HDI 302,Sennheiser RI 250,Sennheiser RI 250 J,Sennheiser RI 250 S,Sennheiser RI 500,Sennheiser RI 810,Sennheiser RI 810 S,Sennheiser RR 2500,Sennheiser RR 820,Sennheiser RR 820 S · Passend für Marke: Sennheiser · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 34 mm · Spannung: 2.4 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 bis +55 °C · Wiederaufladbar: Ja · ersetzt Original-Akku (Original): BA150,BA151,BA152

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Abmessungen:
(L x B x H) 34 x 21 x 14 mm
Kapazität (mAh, Ah):
60 mAh
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
34 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Typenbezeichnung (Akku):
BA150
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Passend für Marke:
Sennheiser
Marke:
CS Cameron Sino
ersetzt Original-Akku (Original):
BA150 | BA151 | BA152
Wiederaufladbar:
Ja
Passend für:
Sennheiser A200 | Sennheiser Audioport A200 | Sennheiser HDI 302 | Sennheiser RI 250 | Sennheiser RI 250 J | Sennheiser RI 250 S | Sennheiser RI 500 | Sennheiser RI 810
Anwendungsbereiche:
PDA
Spannung:
2.4 V
Gewicht:
9 g
Produkt-Art:
Kopfhörer-Akku
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handheld, Akku für PDA, Handheld-Akku, Kopfhörer, akku für handheld, CS Cameron Sino, CS-SBA150SL, BA150, Kopfhörer Akku, Kopfhörer Batterie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,46*
€ 13,52*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 13,54*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 16,07*
€ 22,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.