Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BF LE Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=150 kg Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1596979-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     748.17
EAN/GTIN:
     4211125748173
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Beurer BF LE Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=150 kg Schwarz,Silber

Glas-Diagnosewaage BF LE

Mit Quick-Start Funktion
Abschaltautomatik
Große LCD Anzeige

Zur Messung des Gewichts, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil, Knochenmasse und Kalorienanzeige AMR.

Ausstattung:
Modernes Schwarz-Display mit besonders großer LCD Anzeige
10 Benutzerspeicherplätze
Sicherheitsglas
Abschaltautomatik
Quick-Start Funktion

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 10 · Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 320 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 320 mm · Wägebereich (max.): 150 kg

Lieferumfang:
Diagnosewaage BF LE,Batterien,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 320 x 320 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
320 mm
Marke:
Beurer
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Farbe:
schwarz | grau
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Anzahl Speicherplätze:
10
Wägebereich (max.):
150 kg
Produkt-Art:
Körperanalysewaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,85*
€ 40,01*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 29,66*
€ 40,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,81*
€ 49,54*
€ 3,50*
ab € 44,00*
€ 56,92*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 57,06*
€ 72,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.