Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Blacky 62133/06 Deckenstrahler LED E14 120 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597037-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     62133/06
EAN/GTIN:
     4004353286483
Suchbegriffe:
Brilliant
62133/06
Blacky
Deckenspot
Brilliant Blacky 62133/06 Deckenstrahler LED E14 120 W Schwarz

Deckenstrahler Blacky

3-flammig
Dimmbar
Schwenkbar

Strahler sind sicherlich die vielseitigste Beleuchtungsform für Ihr Zuhause. Überall können sie montiert werden, gleichzeitig kann das Licht jederzeit im Abstrahlwinkel angepasst werden. Setzen Sie mit dem 3-flammigen Deckenstrahler Blacky ihr individuelles Beleuchtungskonzept um. Die Montage ist als Decken- und als Wandleuchte möglich. Dieser Deckenstrahler vereint nostalgische und moderne Elemente und erzeugt so einen zeitgemäßen Wohnstil. Durch die Köpfe ist der auszuleuchtende Bereich flexibel einstellbar.Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Tropfenlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches notwendiges Installationsmaterial.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Schwenkbar · Leistung: 120 W · Leistung je Leuchtmittel: 3 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall · Produktabmessung, Höhe: 16.5 cm · Produktabmessung, Ø: 30 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Sockel: E14 · Stil (Lampen): Modern/Design,Vintage,Junges Wohnen

Lieferumfang:
Deckenstrahler · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte seperat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 30 cm x 16.5 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
30 cm
Produktabmessung, Höhe:
16.5 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
3 x 3 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
3
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar | Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Stil (Lampen):
Modern/Design | Vintage | Junges Wohnen
Leistung je Leuchtmittel:
3 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
120 W
Sockel:
E14
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: Deckenlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 40,43*
€ 54,65*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 56,13*
€ 73,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.